• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport din spumă dură pentru seturi de scule, Recomandat pentru setul de spumă dură: 954858

Cod articol: 952001 954858
Reducere
15,60 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de unelte 4
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952001 954858
EAN / GTIN 4062406158569
Număr producător 952001 954858
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.