Suport din spumă dură pentru seturi de scule 954015

Cod articol: 952001 954015
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×8
Lăţime 200 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 8
Număr de scule 11
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952001 954015
EAN / GTIN 4067263906681
Număr producător 952001 954015

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.