Cheie tubulară IMPACT, Număr de scule: 11

Cod articol: 954015 11
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×8
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×8
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lăţime 200 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 8
Număr de scule 11
Execuţie cu cheie tubulară
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 954015 11
EAN / GTIN 4067263906698
Număr producător 954015 11

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954015: 1 buc.
HOLEX Bit de cheie tubulară, hexagonal IMPACT de 3/8 inch cu magnet Cod 650135 Ref. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: Câte 1 buc.
HOLEX Prelungitor IMPACT de 3/8 inch Cod 650400 Ref. 100: 1 buc.
HOLEX Articulaţie cardanică IMPACT de 3/8 inch Cod 650600: 1 buc.