Suport din spumă dură pentru seturi de scule 952508

Cod articol: 952001 952508
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
    Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
    Lăţime 250 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 10
    Adâncime în G 20
    Număr de unelte 19
    Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 952001 952508
    EAN / GTIN 4062406298074
    Număr producător 952001 952508

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.