Suport din spumă dură pentru seturi de scule, Recomandat pentru setul de spumă dură: 955071

Cod articol: 952001 955071
Reducere
82,81 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: Suport de prindere
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G Suport de prindere
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952001 955071
EAN / GTIN 4062406207151
Număr producător 952001 955071

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru ready-to-go vario, bancuri de lucru GridLine vario cu carcasă 24G, carcasă GridLine 24G, dulapuri de scule GridLine 24×24G, sertare GridLine 20×20G.