easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 25 mm, Lăţime×adâncime în G / tip: 2X4/1

Cod articol: 951210 2X4/1
La cerere
În stoc
2.576 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 25 mm
Lăţime 50 mm
Adâncime 100 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 4
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951210 2X4/1
EAN / GTIN 4062406146924
Număr producător 951210 2X4/1

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături