easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 25 mm 8X8/1

Cod articol: 951210 8X8/1
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 25 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 8
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951210 8X8/1
EAN / GTIN 4062406148515
Număr producător 951210 8X8/1

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături