easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 25 mm 4X4/4

Cod articol: 951210 4X4/4
La cerere
În stoc
716 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie easyPick
    Înălţime 25 mm
    Lăţime 100 mm
    Adâncime 100 mm
    Lăţime în G 4
    Adâncime în G 4
    Număr de compartimente în casetă 4
    Culoarea antracit
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951210 4X4/4
    EAN / GTIN 4062406193140
    Număr producător 951210 4X4/4

    Descriere

    Execuţie:

    Cu 2 pereţi despărţitori ficşi, rezultă 4 compartimente în cutie.

    Adaptat pentru:

    În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături