GARANT easyfix Suport pentru cutii de stocare pentru piese mici easyPick, Recomandat pentru înălţimea easyPick: 25mm

Cod articol: 955815 25
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
251 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea easyPick (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 70 mm
Lăţime 72 mm
Adâncime 20 mm
Tip produs Suport de cutii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Număr producător 955815 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

GARANT easyPick Cutie de stocare pentru piese mici Cod 951210951265.
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
easyPick cutii de stocare pentru piese mici nr. 951210 înălțime 25 mm, până la adâncimea maximă de 6G, lățimeminimă 3G.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Pentru cutii mai mari de stocare pentru piese mici GARANT easyPick începând de la 8G se pot folosi mai multe suporturi alăturate.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături