easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 25 mm 3X8/1

Cod articol: 951210 3X8/1
La cerere
În stoc
979 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie easyPick
    Înălţime 25 mm
    Lăţime 75 mm
    Adâncime 200 mm
    Lăţime în G 3
    Adâncime în G 8
    Număr de compartimente în casetă 1
    Culoarea antracit
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951210 3X8/1
    EAN / GTIN 4062406146986
    Număr producător 951210 3X8/1

    Descriere

    Adaptat pentru:

    În toate sertarele cu înălţimea frontală de 50 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături