easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 50/1

Cod articol: 950550 50/1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 25 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 50 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 900 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 2,244 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950550 50/1
EAN / GTIN 4062406153427
Număr producător 950550 50/1

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×24G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951210: 9 × Ref. 4×4/2; 18 × Ref. 4×4/1; 12 × Ref. 6×6/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături