easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 50/3

Cod articol: 950550 50/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 25 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 50 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 900 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 1,905 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950550 50/3
EAN / GTIN 4062406153458
Număr producător 950550 50/3

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×24G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951210: 9 × Ref. 8×8/1; 6 × Ref. 6×8/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături