Cutii de stocare pentru piese mici easyPick ESD Înălţime 50 mm 2X3/1

Cod articol: 972313 2X3/1
Produs nou
La cerere
În stoc
1.235 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 50 mm
Adâncime 75 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 3
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea negru
Tip produs Cutii de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972313 2X3/1
EAN / GTIN 4067263829904
Număr producător 972313 2X3/1

Descriere

Execuţie:

Cutii de stocare pentru piese mici ESD easyPick cu formă stabil, realizată din material plastic cu conductivitate electrică.

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături