Recipient pentru piese mici easyPick ESD Înălţime 75 mm 4X6/1

Cod articol: 972314 4X6/1
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Serie easyPick
    Înălţime 75 mm
    Lăţime 100 mm
    Adâncime 150 mm
    Lăţime în G 4
    Adâncime în G 6
    Număr de compartimente în casetă 1
    Culoarea negru
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972314 4X6/1
    EAN / GTIN 4067263037071
    Număr producător 972314 4X6/1

    Descriere

    Execuţie:

    ESD Container pentru piese mici easyPick realizat din plastic conductiv electric.

    Adaptat pentru:

    În toate sertarele cu înălţimea frontală de 100 mm şi mai mare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături