{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Lungimea totală L | 446 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 50 Nm - 200 Nm | |
Greutate | 800 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Semnal de declanşare | tactil; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 351,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657460 200 | |
EAN / GTIN | 4045197996015 | |
Număr producător | 657460 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 200Nm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
196,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
143,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semnal de declanşare | tactil; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil |
Datele pot fi protocolate | nu | nu | nu | nu |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | reglat în prealabil | reglat în prealabil | reglat în prealabil |