{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 320 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Lungimea totală L | 672 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 320 Nm | |
Greutate | 1.200 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Semnal de declanşare | tactil; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 577 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657460 320 | |
EAN / GTIN | 4045197996022 | |
Număr producător | 657460 320 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 320Nm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
216,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
238,96 €
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
161,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
157,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Semnal de declanşare | tactil; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil |
Lungimea totală L | 672 mm | 596 mm | 588 mm | 636 mm |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 577 mm | 549 mm | 488 mm | 602 mm |