{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 100 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Lungimea totală L | 404 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 100 Nm | |
Greutate | 550 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Semnal de declanşare | tactil; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 310 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Număr producător | 657460 100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 100Nm
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Momentul maxim | 100 Nm | 100 Nm |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | reglabil |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |