Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil 10 Nm

Cod articol: 657460 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 47,80 € /buc.
  • 47,80 € /buc.
  • 137,00 € /buc.
  • 202,00 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 10 Nm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %
Lungimea totală L 155 mm
Intervalul momentului de torsiune 2 Nm - 10 Nm
Greutate 190 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Semnal de declanşare tactil; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 112 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657460 10
EAN / GTIN 4045197995971
Număr producător 657460 10

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Momentul de rotaţie dorit se reglează cu scula de reglare 657452 măr. 1 în combinație cu un dispositiv de testare adecvat.
Clichet reversibil fix încorporat, cu extractor − pentru strângere pe dreapta şi pe stânga. Cheie dinamometrică, cu declanşare doar pe dreapta.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 2% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat