{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 50 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Lungimea totală L | 276 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 Nm - 50 Nm | |
Greutate | 340 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Semnal de declanşare | tactil; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 208 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Număr producător | 657460 50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică fără scală cu clichet reversibil, Moment de torsiune maxim: 50Nm
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
194,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga |
Datele pot fi protocolate | nu | nu | nu |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | digital, reglabil | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 208 mm | 228 mm | 209 mm |