{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 100 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 392 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 100 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Rezoluţie | 0,5 Nm | |
Greutate | 950 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 275 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 | |
Număr producător | 656650 100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică cu afişaj digital, Momentul maxim: 100Nm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Momentul maxim | 100 Nm | 100 Nm |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglat în prealabil |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |