{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 474 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 200 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Rezoluţie | 1 Nm | |
Greutate | 1.100 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 357 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656650 200 | |
EAN / GTIN | 4045197683298 | |
Număr producător | 656650 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică cu afişaj digital, Momentul maxim: 200Nm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
297,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
196,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Lungimea totală L | 474 mm | 446 mm |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | ±2 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Feedback | de declanşare | de declanşare |