Cheie dinamometrică cu afişaj digital 300 Nm

Cod articol: 656650 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 54,60 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 300 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 598 mm
Intervalul momentului de torsiune 60 Nm - 300 Nm
Intervalul momentului de torsiune 45 lbfft - 220 lbfft
Rezoluţie 1 Nm
Greutate 1.500 g
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 478 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 656650 300
EAN / GTIN 4045197684202

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică uşor de manevrat şi foarte compactă, cu un singur braţ şi cu declanşare automată. Setarea se face pe afişajul digital (afişaj OLED cu acumulator, încărcabil prin cablu mini-USB). Unitatea de măsură se poate schimba uşor prin tasta multifuncţională. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate.
Un „efect de clic” sonor şi tactil care garantează o reglare deosebit de confortabilă şi precisă a momentului dorit.
  • Clichet stabil, reversibil / reataşabil.
  • Ţeavă din oţel rezistentă, robustă (călită şi cromată), formă subţire.
  • Afişaj OLED cu afişarea valorii, nivelului acumulatorului şi unităţii de măsură.
  • Conexiune mini-USB pentru încărcarea acumulatorilor ecranului.
  • Mâner ergonomic pronunţat. Gulerul previne alunecarea. Sigilat pentru protecţie împotriva impurităţilor şi lichidelor.
  • Afişaj de deblocare a mecanismului de reglare vizibil din orice poziţie.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Clichet cu pătrat reversibil încorporat − pentru strângerea spre dreapta şi spre stânga.

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Cablu mini USB pentru display OLED.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.