{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Lungimea totală L | 405 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 50 Nm - 200 Nm | |
Greutate | 720 g | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197566461 | |
Număr producător | 657500 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică aparat de bază 200 Nm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
196,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
143,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm | Nm | Nm |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere pe dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga |
Lungimea totală L | 405 | 459 | 446 | 410 |
Momentul maxim | 200 | 200 | 200 | 200 |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |