{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Lungimea totală L | 410 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 50 Nm - 200 Nm | |
Greutate | 700 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 38,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 337,5 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 376 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Număr producător | 657450 200 |