{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 35 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 7 Nm - 35 Nm | |
Greutate | 250 g | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657500 35 | |
EAN / GTIN | 4045197566430 | |
Număr producător | 657500 35 |