{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Lăţime b | 35 mm | |
Înălţime h | 22,5 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 135 Nm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Număr de dinţi | 52 | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | nu | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657630 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406278342 | |
Număr producător | 657630 1-1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Adaptor cu clichet 1-1/2 inch
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
663 livrabil imediat
88,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 |
Lăţime b | 35 | 32 |
Clicheţi reversibili | da | da |
Distanţa între axe S | 17,5 | 28 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Clichet | Clichet |