{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Lăţime b | 39 mm | |
Înălţime h | 20,5 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 340 Nm | |
Distanţa între axe S | 34 mm | |
Număr de dinţi | 48 | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | da | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657582 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277307 | |
Număr producător | 657582 2-1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Adaptor cu clichet reversibil 2-1/2 inch
La cerere
În stoc
1.275 livrabil imediat
95,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 |
Lăţime b | 39 | 43 |
Capacitate de încărcare de durată | 340 | 340 |
Înălţime h | 20,5 | 29 |
Distanţa între axe S | 34 | 25 |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Clichet | Clichet |