{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 50 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 50 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 Nm | |
Greutate | 800 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 288 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 305,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657105 50 | |
EAN / GTIN | 2050002047198 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică cu adaptor cu clichet reversibil 50 Nm
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
385,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
371,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm |
Semnal de declanşare | acustic ;tactil | optic ;tactil |
Greutate | 800 | 1.140 |
Momentul maxim | 50 | 50 |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 | ±4 |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 | 0,25 |