{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 20 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Lungimea totală L | 179 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 4 Nm - 20 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,5 Nm | |
Greutate | 315 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 174 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 191,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657215 20L | |
EAN / GTIN | 4018754292653 | |
Număr producător | 50184002 |