Cheie dinamometrică fără cap ataşabil 300 Nm

Cod articol: 657215 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,80 € /buc.
  • 137,00 € /buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 300 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Lungimea totală L 520 mm
Intervalul momentului de torsiune 60 Nm - 300 Nm
Intervalul momentului de torsiune 50 lbfft - 220 lbfft
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 10 Nm
Greutate 1.400 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 25 mm
Adaptor pentru capul ataşabil 14×18 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 475 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 500 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657215 300
EAN / GTIN 4018754324071
Număr producător 50184030

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă şi mâner din ţeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.
Fără cap de cheie ataşabil (model de bază); capete de cheie ataşabile compatibile Cod 657582657950.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.
Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menţinută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicaţie:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparaţii şi serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie dinamometrică fără cap ataşabil 300 Nm

Cheie dinamometrică fără cap ataşabil 300 Nm

La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
396,55 €
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
187,00 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
161,00 €
Semnal de declanşare acustic; tactil acustic; tactil acustic; tactil
Intervalul momentului de torsiune 60 Nm - 300 Nm 60 Nm - 300 Nm 60 Nm - 300 Nm
Procedeu de măsurare Moment Moment Moment
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului Certificat de etalonare al producătorului Certificat de etalonare al producătorului
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) Pătrat de antrenare (clichet) pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare cu scală de reglare cu scală de reglare
Feedback de declanşare de declanşare de declanşare