Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 1-1/2inch

Cod articol: 657600 1-1/2
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lăţime b 33 mm
Înălţime h 24 mm
Capacitate de încărcare de durată 100 Nm
Distanţa între axe S 17,5 mm
Număr de dinţi 60
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor nu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657600 1-1/2
EAN / GTIN 4018754034529
Număr producător 58250010

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 1-1/2inch

Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 1-1/2inch

La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
92,91 €
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat
89,20 €
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
60,40 €
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lăţime b 33 mm 32 mm 35 mm
Înălţime h 24 mm 16,4 mm 22,5 mm
Clichet cu extractor nu da nu
Clicheţi reversibili da da da
Distanţa între axe S 17,5 mm 28 mm 17,5 mm
Număr de dinţi 60 48 52

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături