Adaptor cu clichet reversibil 2-3/4 inch

Cod articol: 657600 2-3/4
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 3/4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Lăţime b 50 mm
Înălţime h 32 mm
Capacitate de încărcare de durată 400 Nm
Distanţa între axe S 25 mm
Număr de dinţi 60
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor nu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657600 2-3/4
EAN / GTIN 4018754034543
Număr producător 58250040

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Adaptor cu clichet reversibil  2-3/4 inch

Adaptor cu clichet reversibil 2-3/4 inch

La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
142,14 €
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
75,60 €
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
115,36 €
Lăţime b 50 43 39
Capacitate de încărcare de durată 400 450 450
Pătrat pentru cuplare 14×18 14×18 14×18
Înălţime h 32 29 20,5
Clichet cu extractor nu nu da
Număr de dinţi 60 52 48
Tip produs Clichet Clichet Clichet

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături