{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Lăţime b | 43 mm | |
Înălţime h | 26 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 300 Nm | |
Distanţa între axe S | 25 mm | |
Număr de dinţi | 60 | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | nu | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657600 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034536 | |
Număr producător | 58250020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Adaptor cu clichet reversibil, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat
95,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
903 livrabil imediat
95,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lăţime b | 43 mm | 39 mm | 43 mm |
Capacitate de încărcare de durată | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Înălţime h | 26 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Distanţa între axe S | 25 mm | 34 mm | 25 mm |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Clichet | Clichet | Clichet |