{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Lăţime b | 22 mm | |
Înălţime h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Capacitate de încărcare de durată | 40 Nm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Număr de dinţi | 22 | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | da | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657590 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754139606 | |
Număr producător | 58253004 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease, Tip pătrat de antrenare: 1-1/4inch
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
105,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat
83,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
704 livrabil imediat
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Capacitate de încărcare de durată | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Înălţime h | 14,5 mm | 11,5 mm | 15,3 mm |
Clichet cu extractor | da | da | nu |
Clicheţi reversibili | da | da | da |
Număr de dinţi | 22 | 48 | 52 |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile | Capete ataşabile |