{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Lăţime b | 29 mm | |
Înălţime h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Capacitate de încărcare de durată | 100 Nm | |
Distanţa între axe S | 28 mm | |
Număr de dinţi | 30 | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | da | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657590 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754139613 | |
Număr producător | 58253005 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease, Tip pătrat de antrenare: 1-3/8inch
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
107,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
86,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lăţime b | 29 mm | 32 mm | 35 mm |
Înălţime h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Clichet cu extractor | da | da | nu |
Distanţa între axe S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Număr de dinţi | 30 | 48 | 52 |
Tip produs | Clichet | Clichet | Clichet |