{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Lăţime b | 29 mm | |
Înălţime h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Capacitate de încărcare de durată | 100 Nm | |
Distanţa între axe S | 28 mm | |
Număr de dinţi | 30 | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Clicheţi reversibili | da | |
Clichet cu extractor | da | |
Tip produs | Clichet |
Cod articol | 657590 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139620 | |
Număr producător | 58253010 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease 1-1/2 inch
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
114,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
792 livrabil imediat
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 29 | 32 | 35 |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Clichet cu extractor | da | da | nu |
Clicheţi reversibili | da | da | da |
Distanţa între axe S | 28 | 28 | 17,5 |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Clichet | Clichet | Clichet |