Cheie dinamometrică cu adaptor cu clichet reversibil 40L Nm

Cod articol: 657105 40L
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 40 Nm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Intervalul momentului de torsiune 8 Nm - 40 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 1 Nm
Greutate 400 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Indicator mobil nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 218 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 235,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657105 40L
EAN / GTIN 2050002047181

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă şi mâner din ţeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.
Cu adaptor cu clichet reversibil.
Unităţi de măsură: Nm.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.
Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menţinută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicaţie:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparaţii şi serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături