{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 300 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Lungimea totală L | 565 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 300 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 10 Nm | |
Greutate | 1.702 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 475 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 500 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657105 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057593 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică cu adaptor cu clichet reversibil 300 Nm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
491,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
161,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semnal de declanşare | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare |