{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 60 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 86,5 mm | |
Lungime | 75 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 60 | |
EAN / GTIN | 4991644435449 | |
Număr producător | 18400M 60MM |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 60mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
77,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
73,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 86,5 mm | 87 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 1 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 75 mm | 87 mm |
Deschiderea cheii | 60 mm | 60 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |