{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 55 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 80,3 mm | |
Lungime | 75 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 55 | |
EAN / GTIN | 4991644435395 | |
Număr producător | 18400M 55MM |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 55mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
64,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 80,3 mm | 81 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 1 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da |
Lungime | 75 mm | 84 mm |
Deschiderea cheii | 55 mm | 55 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |