{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 32 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 51,5 mm | |
Lungime | 62 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 32 | |
EAN / GTIN | 14991644435163 | |
Număr producător | 18400M 32MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 32mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
33,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
39,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 51,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
Deschiderea cheii | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |