{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 36 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 56,5 mm | |
Lungime | 62 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 36 | |
EAN / GTIN | 4991644435203 | |
Număr producător | 18400M 36MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch 36 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
28,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
42,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 56,5 | 57 | 57 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 | 1 | 1 |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 62 | 67 | 100 |
Deschiderea cheii | 36 | 36 | 36 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |