{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 34 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 54 mm | |
Lungime | 62 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 34 | |
EAN / GTIN | 4991644435180 | |
Număr producător | 18400M 34MM |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 34mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
33,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
22,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat
38,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
27,70 €
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 54 mm | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 3/4 inch | 3/4 inch | 1 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da | da |
Lungime | 62 mm | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Deschiderea cheii | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |