{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 50 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 74 mm | |
Lungime | 70 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 50 | |
EAN / GTIN | 4991644435340 | |
Număr producător | 18400M 50MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch 50 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
46,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 74 | 71 | 75 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 | 3/4 | 1 |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 70 | 72 | 80 |
Deschiderea cheii | 50 | 50 | 50 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |