{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 41 mm | |
Pătrat de antrenare | 1 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 62,8 mm | |
Lungime | 66 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 653010 41 | |
EAN / GTIN | 4991644435258 | |
Număr producător | 18400M 41MM |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 41mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
44,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
33,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat
51,00 €
26,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 62,8 mm | 63 mm | 63 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje | da | da | da |
Lungime | 66 mm | 70 mm | 100 mm |
Deschiderea cheii | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |