{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 13,7 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754005819 | |
Număr producător | 03030009 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 9mm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
6,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat |
Deschiderea cheii | 9 mm | 9 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |