{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 15,8 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754005833 | |
Număr producător | 03030011 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 11mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.029 livrabil imediat
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
892 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 15,8 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 22 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |