{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 20 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 27,2 mm | |
Lungime | 42 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754005925 | |
Număr producător | 03030020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch 20 mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
10,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
4,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
7,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 27,2 | 27,8 | 27,8 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 42 | 38 | 38 |
Deschiderea cheii | 20 | 20 | 20 |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |