{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 32 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 42,2 mm | |
Lungime | 47 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642200 32 | |
EAN / GTIN | 4018754006038 | |
Număr producător | 03030032 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 32mm
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
15,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.043 livrabil imediat
7,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
777 livrabil imediat
10,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 47 mm | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Deschiderea cheii | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |