Bit hexagonal, 1/2 inch 16 mm

Cod articol: 642200 16
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 16 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Standard DIN 3124
    ⌀ pe partea de antrenare 22,4 mm
    Lungime 38 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
    Material Oţel ultraperformant HPQ®
    Suprafaţă cromate cu nichel
    Cu profil AS-Drive da
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 642200 16
    EAN / GTIN 4018754005888
    Număr producător 03030016

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
    Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

    Standard:

    DIN 3124

    Material:

    Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.